Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI583600 RMF HEX MALE-FEMALE RED,M8 ROD 1,M6 ROD - 583600

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI583600 RMF HEX MALE-FEMALE RED,M8 ROD 1,M6 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baulänge - 66 mm

  • Max. Winkelverdrehung - 15 °

  • Gewindeanschluss oben - ja

  • Gewindeanschluss unten - ja

  • Maß 1 (metrisch) - 8

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775836003

Artikelnummer

ERI583600

Herstellernummer

583600

Hersteller

ERI

Baulänge:

66 mm

Max. Winkelverdrehung:

15 °

Gewindeanschluss oben:

ja

Gewindeanschluss unten:

ja

Maß 1 (metrisch):

8

Anschluss mit Außengewinde:

ja

Scharnier justierbar:

nein

Zulässige Nutzlast:

2500 N

Mit Inspektionsloch:

nein

Maß 2 (metrisch):

8

Mit Schiebemutter:

ja

Ruota fino a 15°.