Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI583890 MTSB SPRING TOGGLE NUT/WASHER,M3 ROD - 583890

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI583890 MTSB SPRING TOGGLE NUT/WASHER,M3 ROD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M10

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Abmessungen Gewindeanschluss 2 - M12

  • Gewindeanschluss 1 - Innengewinde

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893838947

Artikelnummer

ERI583890

Herstellernummer

583890

Hersteller

ERI

Abmessungen Gewindeanschluss 1:

M10

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Abmessungen Gewindeanschluss 2:

M12

Gewindeanschluss 1:

Innengewinde

Durchgehendes Gewinde:

nein

Form:

rund

Höhe:

40 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindeanschluss 2:

Innengewinde

Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll:

sonstige

Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll:

sonstige

RFF Riduttore barra filettata rotonda, M10 Barra 1, M12 Barra 2