ERICO EUROPE B.V. - ERI584660 C-CHAN HORIZ. WALL BR,E0L,E0,E1,E2,E3 CH - 584660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 45 mm
Länge - 45 mm
Werkstoff - Stahl
Breite - 25 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
25 ST
EAN
8711893014389
Artikelnummer
ERI584660
Herstellernummer
584660
Hersteller
ERI
Höhe:
45 mm
Länge:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
25 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Applicabile universalmente per l'assemblaggio di sistemi di supporto.


