ERICO EUROPE B.V. - ERI587510 BP PERFSTR STR ED,LIGHT DUTY,17X0.6M,4H - 587510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel - 90 °
Packung
25 ST
EAN
8711893007947
Artikelnummer
ERI587510
Herstellernummer
587510
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Winkel:
90 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
nein


