Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI592150 HEX HEAD BOLT,ST,HD,M10 SCR,25MM SCR - 592150

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI592150 HEX HEAD BOLT,ST,HD,M10 SCR,25MM SCR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Schlüsselweite - 17 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

3479775921501

Artikelnummer

ERI592150

Herstellernummer

592150

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

10

Schlüsselweite:

17 mm

Halogenfrei:

ja

Dado esagonale, S304, M10 Barra