Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI598884 USCX PIPE/COND,EG,50.3?53.7MM OD - 598884

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI598884 USCX PIPE/COND,EG,50.3?53.7MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Montageart - U-Profil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 25 ST

EAN

8711893046915

Artikelnummer

ERI598884

Herstellernummer

598884

Hersteller

ERI

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Montageart:

U-Profil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Für Rohre (metrisch):

12

Oberflächenschutz Schraube:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Adatto al lato aperto del profilo strut. L’imbottitura in plastica è incernierata per poter essere divisa e facilitare l’installazione. Riduce il rumore e assorbe gli urti bloccando saldamente il tubo/la tubazione. Il collo quadrato del bullone di trasporto impedisce un serraggio eccessivo. Il controdado di nylon impedisce l’allentamento a causa delle vibrazioni.