Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI701320 MAST COUPLER - 701320

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI701320 MAST COUPLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 113 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893001587

Artikelnummer

ERI701320

Herstellernummer

701320

Hersteller

ERI

Ausführung:

sonstige

Länge:

113 mm

Werkstoff:

Aluminium

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Connette il palo in fibra di vetro al palo in alluminio inferiore. Fornisce punti di fissaggio per i tiranti e punto di uscita nVent ERICO Ericore.