Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI701410 ERICO ERICORE CONDUCTOR SADDLE FASTENER - 701410

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI701410 ERICO ERICORE CONDUCTOR SADDLE FASTENER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 316 (V4A)

  • Befestigungsart Leiter - sonstige

  • Befestigungsart Halter - sonstige

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 316 (V4A)

  • Werkstoff des Überlegers - Edelstahl 316 (V4A)

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893019803

Artikelnummer

ERI701410

Herstellernummer

701410

Hersteller

ERI

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 316 (V4A)

Befestigungsart Leiter:

sonstige

Befestigungsart Halter:

sonstige

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 316 (V4A)

Werkstoff des Überlegers:

Edelstahl 316 (V4A)

Werkstoff des Unterteils:

Edelstahl 316 (V4A)

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Viene utilizzato con una sella per conduttori nVent ERICO Ericore. Vite autofilettante con testa piana e intaglio a croce.