ERICO EUROPE B.V. - ERI702175 MAST SUPPORT - 702175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 120 mm
Durchmesser - 28...28 mm
Werkstoff - Stahl
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
0078285664538
Artikelnummer
ERI702175
Herstellernummer
702175
Hersteller
ERI
Ausführung:
sonstige
Länge:
120 mm
Durchmesser:
28...28 mm
Werkstoff:
Stahl
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Utilizzato per installazioni a sbalzo di pali in alluminio o acciaio inox.


