ERICO EUROPE B.V. - ERI702860 UNIV TRANS BAR,MODEM/TELEPHONE,20 KA 8/2 - 702860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höchste Dauerspannung AC - 190 V
Höchste Dauerspannung DC - 190 V
Nennlaststrom - 0.16 A
Schutzpegel Ader/Ader - 340 V
Frequenz - 15...15 MHz
Packung
1 ST
EAN
0078285647165
Artikelnummer
ERI702860
Herstellernummer
702860
Hersteller
ERI
Höchste Dauerspannung AC:
190 V
Höchste Dauerspannung DC:
190 V
Nennlaststrom:
0.16 A
Schutzpegel Ader/Ader:
340 V
Frequenz:
15...15 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


