ERICO EUROPE B.V. - ERI710020 AIR TERMINAL,METR THR,ALUM,M16,15.9M D,0 - 710020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Gewinde
Länge - 500 mm
Durchmesser - 15.9...15.9 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
8711893019940
Artikelnummer
ERI710020
Herstellernummer
710020
Hersteller
ERI
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Länge:
500 mm
Durchmesser:
15.9...15.9 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
ja
Punti di terminazione contro i fulmini con basi dei terminali aerei. Include un dado per il fissaggio alla base del terminale aereo.


