Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI711070 AIR TERMINAL,METR THR,ALUM,M16,15.9M D,1 - 711070

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI711070 AIR TERMINAL,METR THR,ALUM,M16,15.9M D,1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange mit Gewinde

  • Länge - 1000 mm

  • Durchmesser - 15.9...15.9 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Anschluss - Rundleiter

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893020762

Artikelnummer

ERI711070

Herstellernummer

711070

Hersteller

ERI

Ausführung:

Fangstange mit Gewinde

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

15.9...15.9 mm

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss:

Rundleiter

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Punti di terminazione contro i fulmini con basi dei terminali aerei. Include un dado per il fissaggio alla base del terminale aereo.