Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI711360 TAPE CLIP,PLASTIC - 711360

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI711360 TAPE CLIP,PLASTIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - Kunststoff

  • Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle

  • Befestigungsart Halter - sonstige

  • Werkstoff des Trägers - sonstige

  • Werkstoff des Überlegers - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893024210

Artikelnummer

ERI711360

Herstellernummer

711360

Hersteller

ERI

Werkstoff des Halters:

Kunststoff

Befestigungsart Leiter:

mit Klemmschelle

Befestigungsart Halter:

sonstige

Werkstoff des Trägers:

sonstige

Werkstoff des Überlegers:

Kunststoff

Werkstoff des Unterteils:

Kunststoff

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Consente di fissare i conduttori a bandella. Può essere fissato meccanicamente a una superficie o attaccato a basi adesive in plastica.