ERICO EUROPE B.V. - ERI712065 122-MA ROD Z PURLIN CL,M8 ROD,2.8MM MAX - 712065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 25.4...26.9 mm
Montageart - U-Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
100 ST
EAN
8711893145779
Artikelnummer
ERI712065
Herstellernummer
712065
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
25.4...26.9 mm
Montageart:
U-Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohre (metrisch):
26
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt