Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI712080 2000 BEAM CLAMP KIT,250MM

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI712080 2000 BEAM CLAMP KIT,250MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 29.5...32 mm

  • Montageart - U-Profil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893140415

Artikelnummer

ERI712080

Herstellernummer

712080

Hersteller

ERI

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

29.5...32 mm

Montageart:

U-Profil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Für Rohre (metrisch):

31

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Formato da due morsetti, un dado e un bullone. Adatto al lato aperto del profilo strut. Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59).