ERICO EUROPE B.V. - ERI712110 310M UN.BEAMCL,THICK F,11MMH,P,31.8MMMAX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 43...45 mm
Montageart - U-Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
50 ST
EAN
8711893140453
Artikelnummer
ERI712110
Herstellernummer
712110
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
43...45 mm
Montageart:
U-Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohre (metrisch):
45
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt


