ERICO EUROPE B.V. - ERI712140 4G16,ARMOUR,GREY,76MM SCR,1.5MMF,24MMT-G - 712140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 62.3...64.5 mm
Montageart - U-Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
50 ST
EAN
8711893140484
Artikelnummer
ERI712140
Herstellernummer
712140
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
62.3...64.5 mm
Montageart:
U-Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohre (metrisch):
64
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt


