ERICO EUROPE B.V. - ERI712160 4G24 WHITE,25MM SCR,1.5MMF,24MMT-GRID - 712160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 69.9...73 mm
Montageart - U-Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
50 ST
EAN
8711893140538
Artikelnummer
ERI712160
Herstellernummer
712160
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
69.9...73 mm
Montageart:
U-Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohre (metrisch):
73
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt


