ERICO EUROPE B.V. - ERI712200 C-CHAN BEAM CLAMP,S304,E5 CHAN,3?30MM F - 712200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Schelle - Stahl
Spannbereich - 98.4...102.6 mm
Montageart - U-Profil
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schraube - Stahl
Packung
25 ST
EAN
8711893140552
Artikelnummer
ERI712200
Herstellernummer
712200
Hersteller
ERI
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Spannbereich:
98.4...102.6 mm
Montageart:
U-Profil
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohre (metrisch):
102
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt


