Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERI712452 C-LW PR PL FOR CABLE CLS,95?100MM OD - 712452

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERI712452 C-LW PR PL FOR CABLE CLS,95?100MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Spannbereich - 47.6...50 mm

  • Montageart - U-Profil

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

7449072249437

Artikelnummer

ERI712452

Herstellernummer

712452

Hersteller

ERI

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Spannbereich:

47.6...50 mm

Montageart:

U-Profil

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Für Rohre (metrisch):

48

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Formato da due morsetti, un dado e un bullone. Adatto al lato aperto del profilo strut. Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59).