Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERISI60I EARLY STREAMER EMISSION TERM,60 ?S TRIG - SI60I

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERISI60I EARLY STREAMER EMISSION TERM,60 ?S TRIG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange mit Gewinde

  • Länge - 684.6 mm

  • Durchmesser - 28...28 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0078285684795

Artikelnummer

ERISI60I

Herstellernummer

SI60I

Hersteller

ERI

Ausführung:

Fangstange mit Gewinde

Länge:

684.6 mm

Durchmesser:

28...28 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

nVent ERICO INTERCEPTOR ESE Serie-i genera impulsi di corrente con grandezza e frequenza controllate all'estremità del terminale, durante campi a elevata energia statica, prima della una scarica elettrica di un fulmine. Ciò consente la creazione di un canale ascendente dal terminale, il quale si propaga verso il canale discendente proveniente dalla nube temporalesca. Questi terminali aerei per emissione di scarica precoce (ESEAT) sono in conformità con l'edizione 2011 dello standard NFC 17-102. I requisiti di design, i calcoli del livello di protezione e il raggio di protezione si ottengono da questo standard. Grazie al circuito di controllo interno, nVent ERICO INTERCEPTOR ESE Serie-i consente un lancio rapido di un canale ascendente rispetto ad altri componenti passivi. Il dispositivo nVent ERICO INTERCEPTOR ESE Serie-i è stato testato in modo approfondito presso un laboratorio indipendente di studio delle alte tensioni, in conformità con i requisiti del 2011 rivisti, dello standard NFC 17-102 francese. Il test, secondo quanto definito nello standard, è stato progettato al fine di simulare condizioni che si verificano naturalmente e permettere il paragone delle prestazioni tra diversi tipi di sistemi di protezione contro i fulmini.