Startseite

ERICO EUROPE B.V. - ERISIM40C2 SIM STAINLESS STEEL MAST,LOWER MAST SECT - SIM40C2

KopierenKopieren
ERICO EUROPE B.V. - ERISIM40C2 SIM STAINLESS STEEL MAST,LOWER MAST SECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fangstange mit Gewinde

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 40...40 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0078285690532

Artikelnummer

ERISIM40C2

Herstellernummer

SIM40C2

Hersteller

ERI

Ausführung:

Fangstange mit Gewinde

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

40...40 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Progettato per montare terminali aerei ESE. Consente il montaggio di terminali aerei convenzionali grazie all'adattatore corretto.