Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1003100 604 10 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA LI - 1003100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 10...10 mm

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195001225

Artikelnummer

OBO1003100

Herstellernummer

1003100

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

10...10 mm

Nenndurchmesser:

10 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi, leggero. Non adatto per sparabulloni.