Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1003119 604 11 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA LI - 1003119

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 11...11 mm

  • Nenndurchmesser - 11 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195001270

Artikelnummer

OBO1003119

Herstellernummer

1003119

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

11...11 mm

Nenndurchmesser:

11 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi, leggero. Non adatto per sparabulloni.