OBO BETTERMANN - OBO1003216 604 21 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA LI - 1003216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 21...21 mm
Nenndurchmesser - 21 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
4012195001638
Artikelnummer
OBO1003216
Herstellernummer
1003216
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
21...21 mm
Nenndurchmesser:
21 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein



