OBO BETTERMANN - OBO1009036 1015 6 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA LI - 1009036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 6...6 mm
Nenndurchmesser - 6 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4012195007524
Artikelnummer
OBO1009036
Herstellernummer
1009036
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
6...6 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


