Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1009079 1015 10 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA L - 1009079

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1009079 1015 10 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 10...10 mm

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195007760

Artikelnummer

OBO1009079

Herstellernummer

1009079

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

10...10 mm

Nenndurchmesser:

10 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio a una linguetta per cavi e tubi, medio 5-18 mm.