OBO BETTERMANN - OBO1009087 1015 11 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA L - 1009087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 11...11 mm
Nenndurchmesser - 11 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
4012195007821
Artikelnummer
OBO1009087
Herstellernummer
1009087
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
11...11 mm
Nenndurchmesser:
11 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


