OBO BETTERMANN - OBO1009109 1015 12 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA L - 1009109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 12...12 mm
Nenndurchmesser - 12 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4012195007883
Artikelnummer
OBO1009109
Herstellernummer
1009109
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
12...12 mm
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


