OBO BETTERMANN - OBO1009117 1015 13 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA L - 1009117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 13...13 mm
Nenndurchmesser - 13 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
4012195007937
Artikelnummer
OBO1009117
Herstellernummer
1009117
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
13...13 mm
Nenndurchmesser:
13 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


