OBO BETTERMANN - OBO1009206 1015 17 G FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA L - 1009206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 17...17 mm
Nenndurchmesser - 17 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
4012195008170
Artikelnummer
OBO1009206
Herstellernummer
1009206
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
17...17 mm
Nenndurchmesser:
17 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


