Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1014021 822 12 FT FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA L - 1014021

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1014021 822 12 FT FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 12...12 mm

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195013754

Artikelnummer

OBO1014021

Herstellernummer

1014021

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

12...12 mm

Nenndurchmesser:

12 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio ad una linguetta 12mm, St, FT