Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1014161 822 22.5 FT FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA - 1014161

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1014161 822 22.5 FT FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 22.5...22.5 mm

  • Nenndurchmesser - 22.5 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195014058

Artikelnummer

OBO1014161

Herstellernummer

1014161

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

22.5...22.5 mm

Nenndurchmesser:

22.5 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio ad una linguetta 23mm, St, FT