Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1014218 822 28.3 FT FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA - 1014218

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1014218 822 28.3 FT FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 28.3...28.3 mm

  • Nenndurchmesser - 28.3 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195014119

Artikelnummer

OBO1014218

Herstellernummer

1014218

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

28.3...28.3 mm

Nenndurchmesser:

28.3 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio ad una linguetta 28mm, St, FT