Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1015095 823 16 FT FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE LI - 1015095

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1015095 823 16 FT FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE LI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 15.2...15.2 mm

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195015130

Artikelnummer

OBO1015095

Herstellernummer

1015095

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

15.2...15.2 mm

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

nein

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio a due linguette 16mm, St, FT