Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1015117 823 18.3 FT FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE - 1015117

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1015117 823 18.3 FT FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 18.6...18.6 mm

  • Nenndurchmesser - 18.6 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195015192

Artikelnummer

OBO1015117

Herstellernummer

1015117

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

18.6...18.6 mm

Nenndurchmesser:

18.6 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio a due linguette 19mm, St, FT