OBO BETTERMANN - OBO1015486 823 59.3 FT FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE - 1015486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 59.3...59.3 mm
Nenndurchmesser - 59.3 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
100 ST
EAN
4012195015611
Artikelnummer
OBO1015486
Herstellernummer
1015486
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
59.3...59.3 mm
Nenndurchmesser:
59.3 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


