OBO BETTERMANN - OBO1015496 823 32 FT FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE LI - 1015496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 32...32 mm
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
100 ST
EAN
4012195567738
Artikelnummer
OBO1015496
Herstellernummer
1015496
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
32...32 mm
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
nein
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


