Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1017837 605 20 ALU FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE L - 1017837

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1017837 605 20 ALU FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Durchmesser - 20...20 mm

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195449652

Artikelnummer

OBO1017837

Herstellernummer

1017837

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Aluminium

Durchmesser:

20...20 mm

Nenndurchmesser:

20 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

UV-beständig:

ja

Farbe:

Aluminium

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1017837 - 605 20 ALU GAFFETTA TUBI 2 LING. 20MM AL