Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1018086 605 8 G FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE LING - 1018086

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1018086 605 8 G FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE LING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 8...8 mm

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195016342

Artikelnummer

OBO1018086

Herstellernummer

1018086

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

8...8 mm

Nenndurchmesser:

8 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio a due linguette 8mm, St, G