Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1018124 605 12 G FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE LIN - 1018124

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1018124 605 12 G FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE LIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 12...12 mm

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195016588

Artikelnummer

OBO1018124

Herstellernummer

1018124

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

12...12 mm

Nenndurchmesser:

12 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio a due linguette 12mm, St, G