Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1018167 605 16 G FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE LIN - 1018167

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1018167 605 16 G FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE LIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195016816

Artikelnummer

OBO1018167

Herstellernummer

1018167

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

16...16 mm

Nenndurchmesser:

16 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

UV-beständig:

ja

Farbe:

grau

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio a due linguette 16mm, St, G