OBO BETTERMANN - OBO1018639 605 63 G FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE LIN - 1018639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 63...63 mm
Nenndurchmesser - 63 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Packung
25 ST
EAN
4012195568513
Artikelnummer
OBO1018639
Herstellernummer
1018639
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
63...63 mm
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Farbe:
grau
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Kunststoffummantelt:
nein


