Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1043102 WN 7855 A 6 FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA - 1043102

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1043102 WN 7855 A 6 FASCETTA DI FISSAGGIO AD UNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 6...6 mm

  • Nenndurchmesser - 6 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195028871

Artikelnummer

OBO1043102

Herstellernummer

1043102

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

6...6 mm

Nenndurchmesser:

6 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Fascetta di fissaggio ad una linguetta 6mm, St, GTP