Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1044192 WN 7855 B 10 FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE - 1044192

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1044192 WN 7855 B 10 FASCETTA DI FISSAGGIO A DUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 10...10 mm

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Befestigungsart - Schraubloch

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195030133

Artikelnummer

OBO1044192

Herstellernummer

1044192

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

10...10 mm

Nenndurchmesser:

10 mm

Ausführung:

zweilappig

Befestigungsart:

Schraubloch

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

UV-beständig:

ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Abstand zur Wand:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Kunststoffummantelt:

nein

Collare di fissaggio OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1044192 - WN 7855 B 10 GAFFETTA TUBI 2 LING. 10MM