Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1104268 CML3518P0200FS Profilato forato, larghez - 1104268

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1104268 CML3518P0200FS Profilato forato, larghez

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195038290

Artikelnummer

OBO1104268

Herstellernummer

1104268

Hersteller

OBO

Länge:

200 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Tragfähigkeit:

2 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.406 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

1.807 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.413 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.033 cm³

Profilato forato, larghezza asola 17 mm 200x35x18, St, FS