OBO BETTERMANN - OBO1104320 CML3518P0800FS PROFILATO FORATO, LARGHEZ - 1104320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 800 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 35 mm
Packung
10 ST
EAN
4012195036791
Artikelnummer
OBO1104320
Herstellernummer
1104320
Hersteller
OBO
Länge:
800 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
1.25 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.7 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Gewicht:
0.57 kg
Abbrechbar:
nein


