OBO BETTERMANN - OBO1104357 CMS3518P0200FS PROFILATO FORATO, LARGHEZ - 1104357

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 35 mm
Packung
25 ST
EAN
4012195038535
Artikelnummer
OBO1104357
Herstellernummer
1104357
Hersteller
OBO
Länge:
200 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
17 mm
Materialstärke:
1.75 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
6.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.515 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.526 cm4
Widerstandsmoment Wy:
2.333 cm³
Widerstandsmoment Wz:
1.333 cm³


