Startseite

OBO BETTERMANN - OBO1104497 CML3518P1000FS PROFILATO FORATO, LARGHEZ - 1104497

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO1104497 CML3518P1000FS PROFILATO FORATO, LARGHEZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 35 mm

Packung

  • 1 M

EAN

4012195694458

Artikelnummer

OBO1104497

Herstellernummer

1104497

Hersteller

OBO

Länge:

1000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

35 mm

Höhe:

18 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

17 mm

Materialstärke:

1.25 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.7 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Gewicht:

0.71 kg

Abbrechbar:

nein

Flächenträgheitsmoment ly:

0.406 cm4

Flächenträgheitsmoment lz:

1.807 cm4

Widerstandsmoment Wy:

0.413 cm³

Widerstandsmoment Wz:

1.033 cm³

Profilo / Profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO1104497 - CML3518P1000FS PROFILATO