OBO BETTERMANN - OBO1105124 CL2008UP2000FS PROFILATO NON FORATO, ASO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 20 mm
Packung
50 M
EAN
4012195039433
Artikelnummer
OBO1105124
Herstellernummer
1105124
Hersteller
OBO
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Flächenträgheitsmoment ly:
0.028 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.171 cm4
Widerstandsmoment Wy:
0.028 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.171 cm³